Upínka, plynule nastavitelná

Artiklové číslo: 71530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka L 175 mm
Šířka B 21 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 85 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71530
EAN / GTIN 4020772071530
Číslo výrobce 71530
L-číslo L30130 44
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací svorka, plynule nastavitelná, s u -kusem. ocel, kované a temperované, pozinkované.

Charakteristika:

  • Velikost: 21
  • Pro upínací šroub: M20
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • hmotnost: 1600 g