Vpenjalna objemka, neskončno nastavljiva

Št. art.: 71530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina L 175 mm
Širina B 21 mm
Upogibna višina min. 0 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 85 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71530
EAN/GTIN 4020772071530
Številka proizvajalca 71530
L-število L30130 44
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna objemka, brezstopenjsko nastavljiva, z U-nastavkom. jeklo, kovan in kaljen, pocinkan.

Lastnosti:

  • Velikost: 21
  • Za zaporni vijak: M20
  • V: 0–85
  • B1: 21
  • B2 x L: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Masa: 1600 g