Clemă de prindere, reglabilă la infinit

Cod articol.: 71530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 175 mm
Lăţime B 21 mm
Înălțime de strângere min. 0 mm
Înălţimea max. de prindere h 85 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 71530
EAN / GTIN 4020772071530
Număr producător 71530
L-Număr L30130 44
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă de prindere, reglabilă la infinit, cu piesă în U. Oțel, forjat și călit, galvanizat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 21
  • Pentru șurub de prindere: M20
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x l: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • greutate: 1600 g