Pince de serrage, réglable en continu

Réf.: 71530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 175 mm
Largeur B 21 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 85 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 71530
EAN / GTIN 4020772071530
Réf. fabricant 71530
Article hors catalogue L30130 44
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de serrage, réglable en continu, avec pièce en U. acier, forgé et trempé, galvanisé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 21
  • Pour vis de serrage: M20
  • H: 0-85
  • B1: 21
  • B2 x l: 60x175
  • D: 80
  • E1: 40
  • E2: 70
  • Poids: 1600 g