Koła skrętne

Nr art.: 71502
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Ułożyskowanie koła Łożysko rolkowe
Typ rolek Koła skrętne
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 165 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 38 mm
Materiał koła/rolki poliamid
Kolor ogumienia biały
Materiał felgi z blachy stalowej
Zakres zastosowania wózki transportowe
Nośność w zestawie 200 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71502
EAN / GTIN 4017976016559
Numer producenta 71502
Numer L L90080 316
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej. Koła z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych. W znacznym stopniu odporny na działanie słonej wody, ługów i kwasów. Odporność na temperaturę w zakresie od -40° do +90° C.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 38
  • Opony: Poliamid
  • Wysokość zabudowy (mm): 165
  • Płyta mocowana śrubami (mm): 105 × 80
  • Odległości między otworami (mm): 80/76 x 60
  • Ø otworu pod śrubę (mm): 9