Drejelige hjul

Art.-nr.: 71502
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hjulleje rulleleje
Rulletype styrehjul
Monteringstype skruet sammen
Konstruktionshøjde 165 mm
Produkttype rulle
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 38 mm
Materiale, hjul/rulle polyamid
Farve, dæk hvid
Materiale, fælge stålplade
Brugsområde transportvogn
Bæreevne i sæt 200 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 71502
EAN/GTIN 4017976016559
Producentnummer 71502
L-nummer L90080 316
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Huset er fremstillet af galvaniseret stålplade. Polyamidhjul, nav med rullelejer. Stort set modstandsdygtig over for saltvand, alkalier og syrer. Temperaturbestandig fra -40° til +90° C.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 200
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 38
  • Dæk: polyamid
  • Samlet højde (mm): 165
  • Skrueplade (mm): 105 x 80
  • Afstand mellem skruehuller (mm): 80/76 x 60
  • Skruehul Ø (mm): 9