• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkwiel

Artikelnummer: 71502
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 71502
EAN/GTIN 4017976016559
Nummer fabrikant 71502
L-nummer L90080 316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vork van verzinkt staalplaat. Wielen van polyamide, naaf met rollager. Verregaand bestendig tegen zout water, logen en zuren. Temperatuurbestendig van -40° bis +90° C.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Wielmaat (mm): 125 x 38
Wielen: Polyamide
Bouwhoogte (mm): 165
Opschroefplaat (mm): 105 x 80
Gat afstand (mm): 80/76 x 60
Schroefgat-Ø (mm): 9

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan