Otočné kolečko

Artiklové číslo: 71502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ložisko kola Válečkové ložisko
Typ válečků Řiditelné kolečko
Způsob upevnění šroubované
Konstrukční výška 165 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 38 mm
Materiál kola/válečku polyamid
Barva pneumatik bílá
Materiál ráfek ocelový plech
Rozsah použití přepravní vozík
Nosnost v sadě 200 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71502
EAN / GTIN 4017976016559
Číslo výrobce 71502
L-číslo L90080 316
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Polyamidová kola, náboje s válečkovými ložisky. Je do značné míry odolný vůči slané vodě, zásadám a kyselinám. Teplotní odolnost od -40° do +90° C.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 200
  • Velikost kola (mm): 125 x 38
  • Pneumatiky: polyamid
  • Celková výška (mm): 165
  • Šroubovací deska (mm): 105 x 80
  • Rozteč otvorů pro šrouby (mm): 80/76 x 60
  • Ø otvoru pro šroub (mm): 9