Roată pivotantă

Cod articol.: 71502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Rulmentul roții Rulmenți cu role
Tipul de rolă Role de ghidare
Tip de fixare înşurubat
Înălţimea constructivă 165 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 38 mm
Material roată/rolă poliamidă
Culoare anvelopă alb
Material jantă tablă de oţel
Domeniu de utilizare cărucior pentru transport
Capacitate portantă setată 200 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 71502
EAN / GTIN 4017976016559
Număr producător 71502
L-Număr L90080 316
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu role. Rezistent în mare măsură la apă sărată, baze și acizi. Rezistent la temperaturi cuprinse între -40° și +90° C.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Dimensiunea roților (mm): 125 x 38
  • Anvelope: poliamidă
  • Înălțime totală (mm): 165
  • Placă cu șuruburi (mm): 105 x 80
  • Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 80/76 x 60
  • Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 9