Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, polerowane , długość całkowita: 160mm

Nr art.: 713600 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
590 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk odsadzone
Długość całkowita L 160 mm
Długość szczęk 50 mm
Powierzchnia gładkie
Kształt szczęk Kształt owalny; spiczasta
Wykonanie szczęk szorstkie
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub przetykowy
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Funkcja cięcia
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 713600 160
EAN / GTIN 4045197283566
Numer producenta 713600 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo długie szczęki owalne, zaostrzone. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC), do twardego i miękkiego drutu. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce gołe, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.