Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, şlefuit, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 713600 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
576 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu semnal
Partea descrisă Griff
Tip clește Cleşte cu fălci rotunde late
Culoarea roşu
Forma fălcilor/gura Plat-rotund
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 40 grad
Lungimea fălcilor/gurii 50 mm
Execuția obrajilor/gurii șlefuit; lis
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 713600 160
EAN / GTIN 4045197283566
Număr producător 713600 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte șlefuit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.