Spetstång, vinklad, blank 160 mm

Art-nr: 713600 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
581 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm
käftlängd 50 mm
U-form oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap Induktionshärdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande räfflade gripytor
Handtag med plastöverdrag
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta blank
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 713600 160
EAN/GTIN 4045197283566

Benämning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshärdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.
Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.