{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 160 mm | |
| Beklengte | 50 mm | |
| Bekvorm | ovaal-spits, gebogen (40° – 45°) | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
| Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
| Greep | bekleed met kunststof | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard | |
| Oppervlak | blank | |
| Producttype | Multifunctionele tang |
| Artikelnummer | 713600 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197283566 | |
| Nummer fabrikant | 713600 160 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |