Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, Celotna dolžina: 160mm

Št. art.: 713600 160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Dolžina čeljusti 50 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina svetle
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 713600 160
EAN/GTIN 4045197283566
Številka proizvajalca 713600 160
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.