Ploché zaoblené kleště zalomené, lesklé, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 713600 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
459 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Ploché zaoblené kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Celková délka L 160 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 50 mm
Povrch lesklá, čistá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Oválná; ostré
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Typ kloubu Protažený kloub
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713600 160
EAN / GTIN 4045197283566
Číslo výrobce 713600 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.