Cordless sheet metal shears up to 1.6 mm, ABLS 18 1.6 E AS

Nr art.: 71300662000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Napięcie znamionowe 18 V
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. grubość materiału stal 800 N/mm 1 mm
Maks. grubość materiału stal 400 N/mm 1,6 mm
Maks. wydajność cięcia w aluminium 2 mm
Rodzaj produktu nożyce do cięcia blachy
Min. promień łuku 15 mm
Masa 1,44 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71300662000
EAN / GTIN 4014586899190
Numer producenta 71300662000
Numer L L00020 110400
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • 221 m cutting capacity (in .
  • 8 mm sheet metal) with one battery charge (5 Ah).
  • ,Outstanding ergonomics through compact and simple construction for optimal mobility of the shears.
  • ,Four-fold reversing blade for clean and burr-free cutting with low operating costs.
  • ,Good curve precision with low sheet-metal distortion.
  • ,Perfect for trimming and cutting.
  • ,Unrestricted view of the cutting line.
  • ,Proven MultiMaster motor with outstanding performance and stability.
  • ,Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries.
  • ,Maximum work progress with AMPShare 18V storage batteries: COOLPACK 1.
  • technology ensures a longer storage battery life compared with batteries without COOLPACK technology and therefore makes longer operating periods possible.
  • ECP protects the storage battery against overload, overheating and total discharge.
  • ,Ideally equipped for every job.
  • Mobile working with the L-BOXX system.

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18 V
  • Battery pack compatibility: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • Battery pack interface: 18 V AMPShare
  • Rate of strokes: 2 200 - 3 500 1 rpm
  • Cutting speed: 6 - 9 m/min.
  • Steels up to 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Steels up to 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Steels up to 800 N/mm²: 1 mm
  • NF metals up to 250 N/mm²: 2 mm
  • Radius of the smallest curve: 15 mm
  • Weight without battery: 1.44 kg