{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 18 V | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Grosime material oțel 800 N/mm max. | 1 mm | |
| Grosime material oțel 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Capacitate de tăiere în aluminiu max. | 2 mm | |
| Tip produs | foarfecă pentru tablă | |
| Raza celei mai mici curbe | 15 mm | |
| Greutate | 1,44 kg |
| Cod articol | 71300662000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899190 | |
| Număr producător | 71300662000 | |
| L-Număr | L00020 110400 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |