• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accuplaatschaar tot 1,6 mm,,ABLS 18 1.6 E AS

Artikelnummer: 71300662000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 71300662000
EAN/GTIN 4014586899190
Nummer fabrikant 71300662000
L-nummer L00020 110400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 221 m snijcapaciteit (in plaat van ,8 mm) met één acculading (5 Ah).
  • ,Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
  • ,Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
  • ,Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
  • ,Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
  • ,Optimaal zicht op het werk.
  • ,Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
  • ,Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
  • ,Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.
  • -technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk.
  • ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
  • ,Optimaal uitgerust voor elk gebruik.
  • Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • accu-compatibiliteit: Li-Ion / ProCore Li-Ion
  • accu-interface: 18 V AMPShare
  • Aantal pendelbewegingen: 2 200 - 3 500 1 rpm
  • Zaagsnelheid: 6 - 9 m/min.
  • staal tot 400 N/mm²: 1,6 mm
  • staal tot 600 N/mm²: 1,2 mm
  • staal tot 800 N/mm²: 1 mm
  • Non-ferrometalen tot 250 N/mm²: 2 mm
  • Radius kleinst mogelijke curve: 15 mm
  • Gewicht zonder accu: 1,44 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan