{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. | 1 mm | |
| Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. | 1,6 mm | |
| Řezný výkon v hliníku max. | 2 mm | |
| Druh produktu | nůžky na plech | |
| Poloměr nejmenší křivky | 15 mm | |
| Hmotnost | 1,44 kg |
| Katalogové číslo | 71300662000 | |
| EAN / GTIN | 4014586899190 | |
| Číslo výrobce | 71300662000 | |
| L-číslo | L00020 110400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |