Cizalla para chapa a batería hasta 1,6 mm, ABLS 18 1.6 E AS

Número de artículo: 71300662000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tensión nominal 18 V
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Grosor del material acero 800 N/mm máx. 1 mm
Grosor del material acero 400 N/mm máx. 1,6 mm
Capacidad de corte en aluminio máx. 2 mm
Tipo de producto cizallas para chapa
Radio de la curva más pequeña 15 mm
Peso 1,44 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 71300662000
EAN / GTIN 4014586899190
Número del fabricante 71300662000
Número L L00020 110400
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • 221 m de capacidad de corte (en chapa de ,8 mm) con una carga de la batería (5 Ah).
  • ,Manejabilidad extraordinaria, por su forma constructiva compacta y ligera, para una óptima movilidad de la cizalla.
  • ,Cuchilla reversible cuádruple para cortes limpios y sin rebabas con reducidos costes de explotación.
  • ,Buen manejo en curvas con reducida deformación de la chapa.
  • ,Óptima para cantear y recortar.
  • ,Alcance de la vista total de la línea de corte.
  • ,Motor MultiMaster probado de extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
  • ,Máxima velocidad de corte con las baterías AMPShare de 18 V: la tecnología COOLPACK 1.
  • proporciona una vida útil de la batería más larga en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Número de carreras: 2 200 - 3 500 1 rpm
  • Velocidad de corte: 6 - 9 m/min.
  • acero hasta 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 1 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2 mm
  • Radio de la curva más pequeña: 15 mm
  • Peso sin batería: 1,44 kg