Szczypce płasko-okrągłe, polerowane, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 712250 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
270 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 160 mm
Długość szczęk 54 mm
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk Kształt owalny; spiczasta
Wykonanie szczęk szorstkie
Kształt końcówki Spiczaste
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Bez luzu
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 712250 160
EAN / GTIN 4003773043454
Numer producenta 29 21 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie, zaostrzone szczęki o profilu owalnym. Przegub bez luzów. Przegub wkładany, bez luzów. Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.