Kärkipihdit, kiillotetut 160 mm

Tuote nro.: 712250 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
307 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinta mustatut; Kiillotettu pää
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
leikkurilla ei
täyseristys ei
Kitamuoto soikeakärkiset; suora
Standardi DIN ISO 5745
Raaka-aine kromivanadiinisähköteräs; muottiintaottu; öljykarkaistu
Kahva muovipinnoite
kipinöimätön ei
Leuan pituus 54 mm
Kokonaispituus 160 mm
Tuotetyyppi Kärkipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 712250 160
EAN / GTIN 4003773043454
Valmistajan numero 29 21 160

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat, soikeakärkiset. Matala nivel, välykset. Leuat sisäpuolelta karhennetut.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.