Polokrogle klešče, polirane 160 mm

Št. art.: 712250 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Površina črno atramentirane; Polirana glava
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
z rezilom Ne
v celoti izoliran Ne
Oblika čeljusti ovalne-koničaste; ravna
Standard DIN ISO 5745
Material Kromvanadijevo električno jeklo; kovani v utopu; kaljeno v olju
Ročaj s prevleko iz umetne mase
brez iskrenja Ne
Dolžina čeljusti 54 mm
celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 712250 160
EAN/GTIN 4003773043454
Številka proizvajalca 29 21 160

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi z ovalnim koncem. Vstavljen členek s hodom brez zračnosti in odpiralno vzmetjo. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.