Cleşte cu fălci rotunde plate, lustruit, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 712250 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu fălci rotunde late
Material Oţel electric crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 160 mm
Lungimea fălcilor/gurii 54 mm
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura Oval; ascuţită
Execuția obrajilor/gurii șlefuit
Formă vârf Ascuţit
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Caracteristici Fără joc
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 712250 160
EAN / GTIN 4003773043454
Număr producător 29 21 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu fălci lungi, subţiri şi vârf oval-ascuţit. Articulaţie intercalată cu trecere fără joc. Fălci striate în interior.
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.