Plosnata zavinuta kliješta, polirana 160 mm

Artikl br.: 712250 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
307 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Površina atramentirano u crnoj boji; Glava polirana
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
s oštricom Ne
s punom izolacijom Ne
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti; ravno
Standard DIN ISO 5745
Materijal Krom-vanadin elektročelik; kovano u ljevačkom kalupu; kaljeno u ulju
Drška presvučeno plastikom
bez iskrenja Ne
Duljina čeljusti 54 mm
ukupna duljina 160 mm
Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 712250 160
EAN / GTIN 4003773043454
Broj proizvođača 29 21 160

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima u obliku zaobljenog šiljka. Umetnut zglob bez zračnosti. Čeljusti nazubljene.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.