{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces à becs demi-ronds | |
| Matériau | acier électrique au chrome-vanadium | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| Longueur mors/mâchoire | 54 mm | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe; forme ovale | |
| Exécution des mors/mâchoires | type rugueux | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | articulation encastrée | |
| Matériau, poignée | gaine en plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Caractéristiques | sans jeu | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5745 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 712250 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773043454 | |
| Réf. fabricant | 29 21 160 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |