PROTAGO cordless angle grinder, 125 mm in diameter, CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Nr art.: 71222062000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 8 Ah
Seria PROTAGO
Oznaczenie producenta CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 12 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 1 800 W
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Hamulec wybiegu; Kickback Control; Kontrola temperatury; Nakrętka szybkomocująca; Przełącznik czuwakowy; System antywibracyjny; Vibration-Control; Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71222062000
EAN / GTIN 4068708004795
Numer producenta 71222062000
Numer L L00020 110456
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Maximum user protection thanks to the combination of a number of safety features.
  • ,Fewer accidents of the type frequently caused by improper use or negligence.
  • ,Extensive user protection provided by two-handed operation with AutoStop (dead man's switch) and permanently fitted additional handle, non-removable safety hood as well as kick-back monitoring, soft start, restart protection, electronic overload protection and braking function.
  • ,Low-maintenance FEIN Power Drive motor and AMPShare battery system delivers the same power as a corded 1,2 watt tool for maximum performance and robustness.
  • Optimum speeds, matched to a huge number of different materials using the infinitely variable, electronic speed preselection.
  • ,Long-life and robust thanks to the fully enclosed motor housing.
  • This protects the motor from aggressive ceramic and mineral dusts.
  • Innovative cooling ribs ensure optimum heat dissipation, including temperature monitoring.
  • ,Up to 45% more cuts than with the previous system (CCG 18 SEC + FEIN High-Power batteries) thanks to the perfect combination of a powerful tool and the powerful ProCORE battery system.
  • Cutting is up to 16% faster than with comparable competitor devices.
  • ,Ideal ergonomics for cutting work thanks to narrow grip dimensions, compact design and a well-balanced low weight.
  • ,Optimum performance, safe handling, perfect ergonomics and simple operation in all work situations.
  • ,Safe guidance in all work situations thanks to the additional handle, which can be adjusted into 6 positions.
  • ,Short setup times thanks to the options of tool-free installation and setting, such as those for setting the safety hood, installing the protective cover for cutting work or changing consumables using quick-clamping nuts.
  • ,Fatigue-free working thanks to narrow grip dimensions, compact design and a well-balanced low weight.
  • ,The tried and tested, highly reliable brushless FEIN PowerDrive motors guarantee a very long service life.
  • ,Totally closed motor housing protects the motor from aggressive ceramic and mineral dusts.
  • Separate motor electronics with dust guard in handle area.
  • ,Maintenance-free motor with innovative cooling ribs for optimum heat dissipation, including monitoring of temperature.
  • ,Very smooth running and low-vibration working thanks to motor being decoupled from the housing and mounted separately and four additional vibration dampers.
  • ,Delivers the same power as an equivalent corded 18 W angle grinder.
  • ,Compatible with all 18 V AMPShare ProCORE batteries and chargers for even more power and flexibility.
  • Also suitable for 18 V Bosch Professional cordless devices.
  • ,COOLPACK 2.
  • technology delivers a 135% longer battery life and therefore makes longer operating times possible.
  • ,State-of-the-art cell technology and intelligent battery management deliver 87% more power than with conventional batteries.
  • ,ProCORE Li-Ion battery with high-power cells, charge status indicator and “Electronic Cell Protection” (ECP).
  • ECP protects against overload, overheating and total discharge.
  • ,Ideally equipped for every form of use.
  • Mobile working with the L-BOXX system.