{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | PROTAGO | |
| Oznaczenie producenta | CCG 18-115-12 PD-SEC AS | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 115 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 115 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 12 000 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Hamulec wybiegu; Kontrola temperatury; Nakrętka szybkomocująca; Przełącznik czuwakowy; System antywibracyjny; Vibration-Control; Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa |
| Numer artykułu | 71221962000 | |
| EAN / GTIN | 4068708005556 | |
| Numer producenta | 71221962000 | |
| Numer L | L00020 110342 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |