Amoladora angular a batería PROTAGO Ø 125 mm, CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Número de artículo: 71222062000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 8 Ah
Serie PROTAGO
Denominación del fabricante CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del disco máx. 125 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 12.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Potencia generada 1.800 W
Particularidad Control de temperatura; Freno de escape; Interruptor de parada inmediata; Kickback Control; Número de revoluciones variable; Preselección electrónica de la velocidad de giro; Sistema antivibración; Tuerca de apriete rápido; Vibration-Control; arranque suave; bloqueo contra rearranque; protección contra sobrecargas
Tipo de producto lijadora angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 71222062000
EAN / GTIN 4068708004795
Número del fabricante 71222062000
Número L L00020 110456
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Máxima protección del usuario mediante la combinación de múltiples propiedades de seguridad.
  • ,Reduce los accidentes que a menudo se producen debido a un manejo incorrecto o negligencia.
  • ,Amplia protección del usuario mediante el manejo bimanual con AutoStop (interruptor de hombre muerto) y empuñadura adicional montada de forma fija, protector no extraíble, así como supervisión de retroceso (Kickback), arranque suave, protección de rearranque, protección contra sobrecarga electrónica y función de frenado.
  • ,El motor FEIN Power Drive de bajo mantenimiento y el sistema de batería AMPShare ofrecen la misma potencia que una herramienta con cable de 1 2 vatios para un máximo rendimiento y robustez.
  • Velocidades óptimas, adaptadas a todo tipo de materiales gracias a la preselección de velocidad electrónica continua.
  • ,Larga vida útil y robusta gracias a la carcasa de motor completamente encapsulada.
  • Protege el motor de polvos agresivos cerámicos y minerales.
  • Las innovadoras aletas de refrigeración ofrecen una disipación de calor óptima incluido el control de temperatura.
  • ,Hasta un 45 % más de cortes que con el sistema anterior (baterías High Power CCG 18 SEC + FEIN) gracias a la perfecta combinación de potente máquina y potente sistema de baterías ProCORE.
  • Corte un 16 % más rápido que con equipos similares de la competencia.
  • ,Ergonomía ideal para trabajos de corte gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
  • ,Potencia óptima, manipulación segura, ergonomía perfecta y fácil manejo en cualquier situación de trabajo.
  • ,Guía segura en cualquier situación de trabajo mediante la empuñadura adicional ajustable en 6 posiciones.
  • ,Tiempos de preparación reducidos gracias a las opciones de montaje y ajuste sin herramienta, p.
  • ej.
  • ajuste del protector, montaje de la cubierta protectora para trabajos de tronzado o cambio de los materiales de consumo mediante tuerca de sujeción rápida.
  • ,Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
  • ,Los motores FEIN PowerDrive sin escobillas extremadamente fiables garantizan la máxima vida útil.
  • ,La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
  • Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
  • ,Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
  • ,Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
  • ,Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 18 vatios.
  • ,Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad.
  • Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
  • ,La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • ,Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP).
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.