{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 8 Ah | |
| Serie | PROTAGO | |
| Herstellerbezeichnung | CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 12 000 min-1 | |
| Motorbauweise | bürstenloser EC-Motor | |
| Abgabeleistung | 1 800 W | |
| Besonderheit | Antivibrationssystem; Auslaufbremse; Kickback Control; Sanftanlauf; Schnellspannmutter; Temperaturüberwachung; Totmannschalter; Variable Drehzahl; Vibration-Control; Wiederanlaufsperre; elektronische Drehzahlvorwahl; Überlastschutz | |
| Produktart | Winkelschleifer |
| Artikelnummer | 71222062000 | |
| EAN / GTIN | 4068708004795 | |
| Herstellernummer | 71222062000 | |
| L-Nummer | L00020 110456 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |