{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 8 Ah | |
| Serie | PROTAGO | |
| Denumirea producătorului | CCG 18-125-12 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 12.000 min-1 | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Putere de ieşire | 1.800 W | |
| Particularitate | Frână de avans; Kickback Control; Monitorizare temperatură; Piuliţă cu eliberare rapidă; Preselectare electronică a turaţiei; Sistem antivibraţii; Turaţie variabilă; Vibration-Control; blocaj contra repornirii; pornire lină; protecţie la suprasarcină; Întrerupător de siguranţă | |
| Tip produs | polizor unghiular |
| Cod articol | 71222062000 | |
| EAN / GTIN | 4068708004795 | |
| Număr producător | 71222062000 | |
| L-Număr | L00020 110456 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |