{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce z długimi szczękami | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Długość szczęk | 41 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły; spiczasta | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 712000 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773035084 | |
| Numer producenta | 30 35 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |