Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu fălci lungi rotund-ascuţite cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 712000 160

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte Langbeck
Material oţel crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 160 mm
Lungimea fălcilor/gurii 41 mm
Suprafaţă cromat
Forma fălcilor/gura ascuţită; rotund
Execuția obrajilor/gurii lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Culoarea albastru; roşu
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5745
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 712000 160
EAN / GTIN 4003773035084
Număr producător 30 35 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript