Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince à becs longs, pointue-ronde, chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm

Réf.: 712000 160

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces à becs longs
Matériau acier au chrome-vanadium
Position mors/mâchoire droit
Longueur totale L 160 mm
Longueur mors/mâchoire 41 mm
Surface avec chromage
Forme mors/mâchoire Pointe; forme ronde
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation articulation encastrée
Couleur bleu; Rouge
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5745
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 712000 160
EAN / GTIN 4003773035084
Réf. fabricant 30 35 160
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec longues mâchoires étroites et articulation encastrée.
Pince chromée, branches avec gaine bi-matière..

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.