{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 160 mm | |
Duljina čeljusti | 41 mm | |
Oblik otvora ključa | okrugla šiljasta | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
Površina kliješta | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Plosnata kliješta |
Broj artikla | 712000 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035084 | |
Broj proizvođača | 32 31 135 |