Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczypce z długimi szczękami, okrągłymi zaostrzonymi, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 712000 140

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
Typ szczypiec Szczypce płaskie
Kolor Niebieskie; Czerwony
Położenie szczęk proste
Długość szczęk 37,5 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt kauczuk; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Długość całkowita L 140 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 712000 140
EAN / GTIN 4003773043102
Numer producenta 30 35 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.