• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Pinza a becchi lunghi, tondi a punta, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 712000 160
Sconto
24,18 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Lunghezza griffe 41 mm
Forma delle ganasce becchi a punta tonda
Norma DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce lisci all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Superficie pinza es. cromata
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 712000 160
EAN / GTIN 4003773035084
Codice del produttore 30 35 160
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con becchi lunghissimi e sottili e articolazione passante.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.