Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szczypce z długimi szczękami, okrągłymi zaostrzonymi, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 712000 140

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 140 mm
Długość szczęk 37,5 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Ze sprężyną rozwierającą zak
Oznaczenie producenta Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub wpuszczany
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt kauczuk; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 712000 140
EAN / GTIN 4003773043102
Numer producenta 32 21 135
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.