Nokkapihdit, pyöreäkärkiset, kromatut, kahvoissa kuoret 140 mm

Tuote nro.: 712000 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leuan pituus 37,5 mm
Kitamuoto pyöreäkärkiset
Standardi DIN ISO 5745
Leukojen malli sisäpuoli tasainen
Kahva Monikomponenttinen kuori
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
pihtien pinta kromattu
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 712000 140
EAN / GTIN 4003773043102
Valmistajan numero 32 21 135

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.