{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | pince à becs plats | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Longueur mors/mâchoire | 37,5 mm | |
| Surface | avec chromage | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Référence fabricant | Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Type d’articulation | articulation encastrée | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | caoutchouc; plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5745 | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 712000 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773043102 | |
| Réf. fabricant | 32 21 135 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |