Ilgažiaunės replės, apvaliais galais, chromuotos, rankenos su apvalkalais 140 mm

Prekės Nr.: 712000 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
Žiaunų ilgis 37,5 mm
Žiočių forma apvalios-smailios
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų modelis vidinė dalis lygi
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
Replių paviršius chromuotas
Produkto rūšis Plokščios replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 712000 140
EAN / GTIN 4003773043102
Gamintojo numeris 32 21 135

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir įlietu lankstu.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.