{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 1 320 mm | |
| Długość materiału ściernego | 2 620 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Oznaczenie producenta | 1184F; Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F | |
| Kolor | Fioletowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 36 siateczka | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą |
| Numer artykułu | 7100330065 | |
| EAN / GTIN | 04064035166878 | |
| Numer producenta | 7100330065 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |