Bande support toile 3M™ Cubitron™ 3 1184F, 36+ YF weight, 1320 mm x 2620 mm

Réf.: 7100330065
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 1 320 mm
Longueur abrasif 2 620 mm
Machine motrice machines à bandes
Support Tissu
Référence fabricant 1184F; Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F
Couleur violet
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Granulométrie (mesh) 36 mesh
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Caractéristiques revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 7100330065
EAN / GTIN 04064035166878
Réf. fabricant 7100330065
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La bande support toile 3M™ Cubitron™ 3 1184F joue un rôle essentiel dans la création d’une solution abrasive robuste et polyvalente afin de vous aider à accomplir votre travail aussi bien dans les processus manuels que dans les processus automatisés. Les avantages en termes de performances de la bande support toile 3M™ Cubitron™ 3 1184F sont adaptés à l’amélioration du meulage automatisé, notamment en termes de temps de fonctionnement, de débit, de cohérence et d’efficacité. Ces quatre éléments clés sont essentiels lors de l’optimisation du processus abrasif automatisé, et avec la bande support toile 3M™ Cubitron™ 3 1184F, la durée de vie du produit, la vitesse de coupe et l’homogénéité de l’usure sont augmentées. Ces caractéristiques peuvent soit améliorer les processus déjà automatisés, soit rendre plus attrayante l’automatisation des processus actuellement manuels. Pour en savoir plus, contactez l’équipe d’experts de 3M, les ingénieurs d’application d’abrasifs robotisés : ils sont prêts à vous accompagner dans votre parcours d’automatisation, de l’idée à la mise en œuvre.

Avantage(s):

  • GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : Permet d’augmenter le taux de coupe et la durée de vie de l’abrasif pour augmenter la productivité
  • OPTIMISÉ POUR LA ROBOTIQUE : Conçue pour offrir des performances plus rapides dans les applications manuelles et automatisées
  • DURÉE DE VIE PLUS LONGUE : Moins de changements et moins de temps d’arrêt
  • COUPE FACILE : Conçue pour fonctionner plus à froid et réduire la décoloration du métal et d’autres résultats relatifs à la chaleur
  • PRIORITÉ AU CONFORT DU CONDUCTEUR : Coupe avec moins de pression, ce qui contribue à réduire les exigences imposées aux opérateurs