Bandă abrazivă 3M™ Cubitron™ 3 Fabric 1184F, greutate 36+ YF, 1320 mm x 2620 mm

Cod articol.: 7100330065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăți
  • Pași de comandă: 4 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 1184F; Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 1.320 mm
Material abraziv lungime 2.620 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport de material abraziv Ţesătură
Culoarea violet
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 36 mesh
Recomandat pentru material oțel
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Acoperire de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100330065
EAN / GTIN 04064035166878
Număr producător 7100330065
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cureaua de șlefuire din material textil 3M™ Cubitron™ 3 1184F este un element esențial al unei soluții de șlefuire robuste și versatile, care vă ajută să vă îndepliniți sarcinile atât în procesele manuale, cât și în cele automatizate. Beneficiile de performanță ale benzii de șlefuire din material textil 3M™ Cubitron™ 3 1184F sunt concepute pentru a îmbunătăți și optimiza șlefuirea automată în ceea ce privește timpul de funcționare, randamentul, consistența și eficiența. Aceste patru elemente cheie sunt esențiale pentru obținerea celui mai bun proces de măcinare posibil. Iar cu cureaua de șlefuire din material textil 3M™ Cubitron™ 3 1184F, obțineți o durată de viață mai lungă, o rată de îndepărtare mai mare și rezistență la uzură. Aceste caracteristici și beneficii pot îmbunătăți procesele automatizate sau pot face automatizarea mai atractivă decât procesele manuale actuale. Dacă doriți să aflați mai multe, contactați echipa de ingineri de aplicații 3M pentru măcinarea roboților - aceștia vor fi bucuroși să lucreze cu dvs. Pe calea spre automatizare - de la idee la implementare.

Avantaj:

  • GRANULE 3M cu FORMĂ DE PRECIZIE REVIZUITĂ: Crește rata de îndepărtare și durata de viață a sculei abrazive, crescând astfel productivitatea
  • OPTIMIZAT PENTRU ROBOTICĂ: Proiectat pentru aplicații manuale și automate, conceput pentru performanțe mai rapide
  • DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE A SCULEI: Modificări mai puțin abrazive și timpi de nefuncționare mai mici
  • ÎMPĂMÂNTARE RĂCITOR: Conceput pentru îndepărtarea răcitorului, reducerea decolorării metalelor și a altor rezultate legate de căldură
  • CONFORTUL UTILIZATORULUI ESTE FOCALIZAREA: Taie cu presiune mai mică, ceea ce reduce efortul de lucru