3M™ Cubitron™ 3 látkový brusný pás 1184F, hmotnost 36+ YF, 1320 mm x 2620 mm

Artiklové číslo: 7100330065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Obsah 1 ks
Šířka brusiva 1 320 mm
Délka brusiva 2 620 mm
Hnací stroj Pásové stroje
Podklad brusného materiálu tkanina
Označení výrobce 1184F; Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F
Barva Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný pás
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti Chladicí povlak

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100330065
EAN / GTIN 04064035166878
Číslo výrobce 7100330065
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ 3 látkový brusný pás 1184F je základním prvkem robustního a všestranného řešení broušení, které vám pomůže zvládnout práci v manuálních i automatizovaných procesech. Výkonnostní výhody brusiva 3M™ Cubitron™ 3 Fabric 1184F jsou navrženy tak, aby zlepšily a optimalizovaly automatizované broušení z hlediska provozuschopnosti, propustnosti, konzistentnosti a účinnosti. Tyto čtyři klíčové prvky jsou rozhodující pro dosažení nejlepšího možného procesu broušení. A s 3M™ Cubitron™ 3 látkový brusný pás 1184F získáte delší životnost, vyšší rychlost demontáže a odolnost proti opotřebení. Tyto funkce a výhody mohou buď zlepšit automatizované procesy, nebo učinit automatizaci atraktivnější než současné manuální procesy. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte tým aplikačních inženýrů společnosti 3M pro broušení robotů – rádi s vámi budou spolupracovat na cestě k automatizaci – od nápadu až po implementaci.

Výhoda:

  • REVIDOVANÉ ZRNO 3M s PŘESNÝM FORMOVANÝM ZRNEM: Zvyšuje rychlost odstraňování a životnost nástroje abraziva, čímž se zvyšuje produktivita
  • OPTIMALIZOVÁNO PRO ROBOTIKU: Navrženo pro manuální a automatizované aplikace určené pro rychlejší výkon
  • DELŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJE: Méně abrazivních změn a méně prostojů
  • UZEMNĚNÍ CHLADIČE: Navrženo pro odstraňování chladičů, snížení zabarvení kovů a další výsledky související s teplem
  • POHODLÍ UŽIVATELE JE STŘEDEM POZORNOSTI: Řezy s nižším tlakem, což snižuje pracovní námahu