• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F, 36+ YF weight, 1320 mm x 2620 mm

Artikel-Nr.: 7100330065
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ 3
Herstellerbezeichnung 1184F; Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F
Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 1 320 mm
Schleifmittel Länge 2 620 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Schleifmittelunterlage Gewebe
Farbe violett
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Cubitron™ III
Korngröße (Mesh) 36 Mesh
geeignet für Material Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100330065
EAN / GTIN 04064035166878
Herstellernummer 7100330065
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F ist ein wesentliches Element einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, die Ihnen hilft, Ihre Arbeit sowohl in manuellen als auch in automatisierten Prozessen zu erledigen. Die Leistungsvorteile des 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifbands 1184F sind darauf abgestimmt, das automatisierte Schleifen hinsichtlich Betriebszeit, Durchsatz, Konsistenz und Effizienz zu verbessern und zu optimieren. Diese vier Schlüsselelemente sind entscheidend, wenn Sie einen bestmöglichen Schleifprozess erreichen wollen. Und mit dem 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F sichern Sie sich eine längere Standzeit, eine höhere Abtragsrate und Verschleißbeständigkeit. Diese Funktionen und Vorteile können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung gegenüber den derzeitigen manuellen Prozessen attraktiver machen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an das 3M Expertenteam von Anwendungsingenieuren für das Roboterschleifen – dieses arbeitet auf Ihrem Weg zur Automatisierung gerne mit Ihnen zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung.

Vorteil:

  • ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: Erhöht die Abtragsrate und die Standzeit des Schleifmittels und steigert so die Produktivität
  • FÜR DIE ROBOTIK OPTIMIERT: Entwickelt für manuelle und automatisierte Anwendungen, die auf schnellere Leistung ausgelegt sind
  • LÄNGERE STANDZEIT: Weniger Schleifmittelwechsel und reduzierte Ausfallzeiten
  • KÜHLER SCHLIFF: Für einen kühleren Abtrag und dadurch weniger Metallverfärbung und andere wärmebedingte Ergebnisse konzipiert
  • ANWENDERKOMFORT STEHT IM VORDERGRUND: Schneidet mit geringerem Druck, was die Arbeitsanstrengung reduziert

Aus der gleichen Serie "Cubitron™ 3" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb