Folia odblaskowa 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4090 DP, biała, 1220 mm x 45,7 m

Nr art.: 7100321814
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Białe Kremowy
Seria Diamond Grade™ DG³
Oznaczenie producenta Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,7 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100321814
EAN / GTIN 08887862975118
Numer producenta 7100321814
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia odblaskowa 3M™ Diamond Grade™ DG³ to najnowsza technologia firmy 3M, wykorzystująca pełną optykę kątową, aby zapewnić kierowcy maksymalny poziom odbicia światła. DG³ został zaprojektowany z myślą o wszystkich warunkach drogowych, w tym o autostradach i środowisku miejskim, zapewnia doskonały kąt widzenia oraz doskonałą wydajność na każdej odległości i w każdych warunkach pogodowych. Znaki są dobrze widoczne nawet w warunkach nocnych, gdy otoczenie drogi jest trudne do rozpoznania. Folie odblaskowe z serii 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4000 są dopuszczalne dla produkcji znaków drogowych zgodnie z europejskimi atestami technicznymi (ETA).

Zaleta:

  • Również zmiany demograficzne sprawiają, że konieczne jest wprowadzenie lepszego oznakowania.
  • Starsi kierowcy mają dłuższy czas reakcji i gorszą ostrość widzenia w nocy.
  • Znaki wykonane z pryzmatycznej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™ DG³ zapewniają jasność niezbędną dla starszych kierowców.
  • Różne rozmiary pojazdów – od mniejszych samochodów osobowych, przez samochody terenowe, aż po ciągniki siodłowe – powodują znaczne różnice w kątach widzenia.
  • Znaki wykonane z pryzmatycznej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™ DG³ zapewniają dobrą widoczność znaków drogowych nawet kierowcom dużych pojazdów.
  • Folie odblaskowe pryzmatyczne 3M™ Diamond Grade™ DG³ mogą sprawić, że zewnętrzne oświetlenie znaków nie będzie już konieczne (np.
  • np.
  • (w przypadku tablic informacyjnych odwróconych nad głową).
  • Długa żywotność pozwala zminimalizować koszty wymiany i utylizacji tablic.

Zalecenie:

  • W przypadku znaków umieszczonych w niekorzystnym miejscu, np.
  • np.
  • Odwrócony lub na lewym pasie awaryjnym.
  • Krótkie, średnie i dalekie odległości widzenia