Folia odblaskowa 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4095 niebieska, 914 mm x 45,72 m

Nr art.: 7000038252
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Seria Diamond Grade™ DG³
Oznaczenie producenta DG³ Serie 4000; Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting
Kolor Niebieskie
Szerokość B 914 mm
Wysokość H 45 720 mm
Liczba tablic/naklejek 1 szt.
Rodzaj produktu Naklejka
Platformy Prostokąt
Fotoluminescencyjny nie
Sposób dostawy szt.
Materiał Folia PVC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000038252
EAN / GTIN 08887719326476
Numer producenta 7000038252
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia odblaskowa 3M™ Diamond Grade™ DG³ to najnowsza technologia firmy 3M, wykorzystująca pełną optykę kątową, aby zapewnić kierowcy maksymalny poziom odbicia światła. DG³ został zaprojektowany z myślą o wszystkich warunkach drogowych, w tym o autostradach i środowisku miejskim, zapewnia doskonały kąt widzenia oraz doskonałą wydajność na każdej odległości i w każdych warunkach pogodowych. Znaki są dobrze widoczne nawet w warunkach nocnych, gdy otoczenie drogi jest trudne do rozpoznania. Folie odblaskowe z serii 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4000 są dopuszczalne dla produkcji znaków drogowych zgodnie z europejskimi atestami technicznymi (ETA).

Zaleta:

  • Również zmiany demograficzne sprawiają, że konieczne jest wprowadzenie lepszego oznakowania.
  • Starsi kierowcy mają dłuższy czas reakcji i gorszą ostrość widzenia w nocy.
  • Znaki wykonane z pryzmatycznej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™ DG³ zapewniają jasność niezbędną dla starszych kierowców.
  • Różne rozmiary pojazdów – od mniejszych samochodów osobowych, przez samochody terenowe, aż po ciągniki siodłowe – powodują znaczne różnice w kątach widzenia.
  • Znaki wykonane z pryzmatycznej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™ DG³ zapewniają dobrą widoczność znaków drogowych nawet kierowcom dużych pojazdów.
  • Produkt jest wytwarzany poprzez laminowanie warstw materiału przy minimalnym zużyciu rozpuszczalników i emisji.
  • Proces produkcji folii pryzmatycznych jest również znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż proces produkcji folii z odblaskowymi kulkami szklanymi.
  • Emisja lotnych związków organicznych (LZO) zostanie zmniejszona o 97%, zużycie energii o 77%, a ilość odpadów o 46% w porównaniu z produkcją folii z kulek szklanych.
  • Folie odblaskowe pryzmatyczne 3M™ Diamond Grade™ DG³ mogą sprawić, że zewnętrzne oświetlenie znaków nie będzie już konieczne (np.
  • np.
  • (w przypadku tablic informacyjnych odwróconych nad głową).
  • Kolory fluorescencyjne zapewniające lepszą widoczność w ciągu dnia, o zmierzchu oraz przy złej pogodzie.
  • Typowe zastosowania: okolice szkół, obszary podwyższonego ryzyka, przejazdy kolejowe, strefy ograniczenia prędkości oraz miejsca prowadzenia robót drogowych
  • Długa żywotność pozwala zminimalizować koszty wymiany i utylizacji tablic.

Zalecenie:

  • Tereny budowy