Folie reflectorizantă pentru imprimare 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4090 DP, alb, 1220 mm x 45,7 m

Cod articol.: 7100321814
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb crem
Serie Diamond Grade™ DG³
Denumirea producătorului Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 45,7 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100321814
EAN / GTIN 08887862975118
Număr producător 7100321814
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul reflectorizant 3M™ Diamond grade™ DG³ este cea mai recentă tehnologie de la 3M și utilizează o optică completă a colțurilor pentru a se asigura că cantitatea maximă de lumină este returnată pilotului. Proiectat pentru toate situațiile de trafic, inclusiv autostrăzi și medii urbane, DG³ oferă unghiuri de vizualizare excelente și oferă performanțe excelente la toate distanțele și în toate condițiile meteorologice. Semnele sunt vizibile în mod clar chiar și în medii rutiere nocturne complexe din punct de vedere vizual. Filmele reflectorizante 3M™ Diamond grade™ DG³ seria 4000 sunt aprobate pentru producerea de semne rutiere cu aprobare tehnică europeană (ETA).

Avantaj:

  • Schimbările demografice contribuie, de asemenea, la necesitatea unei mai bune semnalizări.
  • Șoferii mai în vârstă au timpi de răspuns mai lenți și vedere mai redusă pe timp de noapte.
  • Semnele fabricate din pelicula reflectorizantă prismatică 3M™ Diamond grade™ DG³ oferă luminanța de care au nevoie șoferii mai în vârstă.
  • Dimensiunile diferite ale vehiculelor, de la autoturisme mai mici la vehicule off-road sau semiremorci, conduc la unghiuri de vizualizare foarte diferite.
  • Semnele fabricate din pelicula reflectorizantă prismatică 3M™ Diamond grade™ DG³ permit conducătorilor de vehicule mari să vadă clar semnele de circulație.
  • Filmele reflectorizante prismatice 3M™ Diamond grade™ DG³ pot elimina necesitatea iluminării externe a semnelor (de ex.
  • B.
  • Pentru semnalizarea aeriană).
  • Durata lungă de viață minimizează costul înlocuirii și eliminării semnelor.

Recomandare:

  • Pentru semnele care sunt plasate nefavorabil, de ex.
  • B.
  • Deasupra capului sau pe banda standului din stânga.
  • Distanțe de vizualizare scurte, medii și lungi