Folia odblaskowa mikropryzmatyczna 3M™ Diamond Grade™ DG³ z serii 4090

Nr art.: 7100321823
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Diamond Grade™ DG³
Oznaczenie producenta Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie Serie 4090; Diamond Grade™ DG³ mikroprismatische reflektierende Folie Serie 4090
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Folia ochronna
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100321823
EAN / GTIN 08887862975125
Numer producenta 7100321823
Numer L L01130 112387
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zadbaj o bezpieczeństwo kierowców poruszających się po drogach w nocy, zapewniając im stałą widoczność znaków drogowych dzięki zastosowaniu białej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™ DG³ 4090. Nasza folia odblaskowa do znaków drogowych wykorzystuje technologię Fullcube, aby odbić jak najwięcej światła od znaków drogowych z powrotem w kierunku oczu kierowcy. Są widoczne zarówno z bliska, jak i z daleka, przy każdej pogodzie, a nawet z dużej odległości, zapewniając doskonałą widoczność znaków drogowych nawet w trudnych warunkach. Nasz materiał odblaskowy z serii 4000 jest dopuszczalny do produkcji znaków drogowych zgodnie z europejskimi certyfikatami technicznymi (ETA).

Zaleta:

  • Również zmiany demograficzne sprawiają, że konieczne jest wprowadzenie lepszego oznakowania.
  • Starsi kierowcy mają dłuższy czas reakcji i gorszą ostrość widzenia w nocy.
  • Znaki wykonane z pryzmatycznej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™ DG³ zapewniają jasność, której potrzebują starsi kierowcy.
  • Różne rozmiary pojazdów – od mniejszych samochodów osobowych, przez samochody terenowe, aż po ciągniki siodłowe – powodują znaczne różnice w kątach widzenia.
  • Znaki wykonane z pryzmatycznej folii odblaskowej 3M™ Diamond Grade™ DG³ zapewniają dobrą widoczność znaków drogowych nawet kierowcom dużych pojazdów.
  • Doskonale widoczny pod różnymi kątami
  • Folie pryzmatyczne odblaskowe 3M™ Diamond Grade™ DG³ mogą sprawić, że zewnętrzne oświetlenie znaków nie będzie już konieczne (np.
  • np.
  • (w przypadku tablic informacyjnych odwróconych nad głową).
  • Kolory fluorescencyjne zapewniające lepszą widoczność w ciągu dnia, o zmierzchu oraz przy złej pogodzie.
  • Typowe zastosowania: okolice szkół, obszary podwyższonego ryzyka, przejazdy kolejowe, strefy ograniczenia prędkości oraz miejsca prowadzenia robót drogowych
  • Długa żywotność pozwala zminimalizować koszty wymiany i utylizacji tablic.